Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/weiß, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309856368
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519801
EAN/GTIN:
     4051309856368
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kinderjacke
- Elastische Polyester-Jacke mit Rippkragen
- schnittechnisches Design vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss vorne
- Ärmel- <(>&<)> Rückenabschluss mit halber Paspel
- gedruckter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, Interlock








Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra/weiß
Größe:
116
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,175
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gestrickt, Trainingsanzüge gestrickt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.