Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309856849
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519807
EAN/GTIN:
     4051309856849
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kinderjacke
- Elastische Polyester-Jacke mit Rippkragen
- schnittechnisches Design vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss vorne
- Ärmel- <(>&<)> Rückenabschluss mit halber Paspel
- gedruckter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, Interlock
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra/limonengel
Größe:
164
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,276
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gestrickt, Trainingsanzüge gestrickt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.