Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
uhlport OFFENSE 23 POLY JACKE, schwarz/anthra/limonengel, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309856856
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519807
EAN/GTIN:
     4051309856856
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Trainingsanzüge gestrickt
Trainingsanzüge gestrickt uhlsport
- Elastische Polyester-Jacke mit Rippkragen
- schnittechnisches Design vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss vorne
- Ärmel- <(>&<)> Rückenabschluss mit halber Paspel
- gedruckter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, Interlock
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra/limonengel
Größe:
L
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,369
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.