| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309857037 Herst.-Nr.: 100519811 EAN/GTIN: 4051309857037 |
| |
|
| | |
| - Elastische Polyester-Jacke mit Rippkragen - schnittechnisches Design vorne - Brusttasche mit Reißverschluss vorne - Ärmel- <(>&<)> Rückenabschluss mit halber Paspel - gedruckter uhlsport-Schriftzug Material: 100% Polyester, Interlock
Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | azurblau/marine/limonenge | Größe: | 128 | Ursprungsland: | Myanmar | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61103099 | Gewicht in kg: | 0,197 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gestrickt, Trainingsanzüge gestrickt uhlsport |
| | |
| |