Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STRIPE SOCKS, schwarz/rot, Größe 45-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STRIPE SOCKS, schwarz/rot, Größe 45-47
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STRIPE SOCKS, schwarz/rot, Größe 45-47
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STRIPE SOCKS, schwarz/rot, Größe 45-47
uhlport TEAM PRO ESSENTIAL STRIPE SOCKS, schwarz/rot, Größe 45-47
Artikel-Nr.:
     6906-4051309862956
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100610007
EAN/GTIN:
     4051309862956
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Teamsport Socken/Stutzen
Teamsport Socken/Stutzen uhlsport
Stutzenstrümpfe
- dehnbares Material an Wade und unterhalb des Knöchels für eine optimale Passform
- elastischer Bereich am Knöchel und Einschlupf für besseren Halt
- Baumwollfuß
- uhlsport-Schriftzug im Vorderfußbereich
Material: 64% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Elasthan, 1% Polyamid
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot
Größe:
45-47
Ursprungsland:
Poland
Zolltarifnummer (WA_NR):
61159699
Gewicht in kg:
0,139
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.