Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
uhlport OFFENSE 23 POLO SHIRT, weiß/schwarz/anthra, Größe 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309868408
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221302
EAN/GTIN:
     4051309868408
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Polyester Polo mit fixiertem Kragen
- Materialmix aus Polyster und Mesh
- schnittechnisches Design vorne
- gedruckter uhlsport-Schriftzug
Material: 100 % Polyester, mini mesh
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz/anthra
Größe:
5XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,284
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.