| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309906766 Herst.-Nr.: 100221504 EAN/GTIN: 4051309906766 |
| |
|
| | |
| KRAGEN: - V-Kragen mit Rippe SCHNITT: - Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit MATERIAL: - SMARTBREAHTE LITE mit Mesh Einsätze FEATURES: - Sublimationsdesign - gedruckter uhlsport Schriftzug - hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET") MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt) Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | rot/weiß | Größe: | 164 | Ursprungsland: | Pakistan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61099020 | Gewicht in kg: | 0,126 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uhlsport trikot, fußballtrikots, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm |
| | |
| |