Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
uhlport GOAL 25 TRIKOT KURZARM, dark grau melange/schwarz, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309906926
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221505
EAN/GTIN:
     4051309906926
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
KRAGEN:
- V-Kragen mit Rippe
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE LITE mit Mesh Einsätze
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
dark grau melange/schwarz
Größe:
XXL
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,183
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: uhlsport trikot, fußballtrikots, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots uhlsport, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.