Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, rot/weiß, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309908111
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221704
EAN/GTIN:
     4051309908111
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kinderjacke
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Kapuze
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT: flexibles Webmaterial
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen -elastische Ärmelbünchen
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,262
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gewebt, Trainingsanzüge gewebt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.