Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128
uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128
uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128
uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128
uhlport PERFORMANCE SHORTS, schwarz, Größe 128
Artikel-Nr.:
     6906-4051309911999
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100223301
EAN/GTIN:
     4051309911999
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
SCHNITT:
- gerader Schnitt für optimale Passform
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE LITE mit seitlichen STRECHT-MESH sowie MESH Einsätzen hinten
FEATURES:
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
128
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,112
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, Bekleidung Teamsport, Teamsport Shorts, Teamsport Shorts uhlsport, Shorts ohne Innenslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.