Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
uhlport PERFORMANCE SHORTS, azurblau/weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309912286
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100223303
EAN/GTIN:
     4051309912286
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
SCHNITT:
- gerader Schnitt für optimale Passform
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE LITE mit seitlichen STRECHT-MESH sowie MESH Einsätzen hinten
FEATURES:
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau/weiß
Größe:
XL
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,191
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, Bekleidung Teamsport, Teamsport Shorts, Teamsport Shorts uhlsport, Shorts ohne Innenslip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.