Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
uhlport PERFORMANCE SHORTS, rot/weiß, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309912330
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100223304
EAN/GTIN:
     4051309912330
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
SCHNITT:
- gerader Schnitt für optimale Passform
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE LITE mit seitlichen STRECHT-MESH sowie MESH Einsätzen hinten
FEATURES:
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
140
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300
Gewicht in kg:
0,125
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.