Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Kempa PLAYER TRIKOT WOMEN, schwarz/weiß, Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4051309915300
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200362101
EAN/GTIN:
     4051309915300
Suchbegriffe:
Damen-Trikot
Damentrikot
Fußball-Trikot (Damen)
Trikot (Damen)
- Kontrasteinsatz an Arm- und Halsausschnitt
- Rundhalsausschnitt
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- farbiges Binding an der Schulternaht
- taillierter Schnitt
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
S
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,143
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußball-Trikots, Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot damen, fussball trikots, kempa trikot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.