Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Kempa STATUS T-SHIRT, grau melange, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309935902
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200363803
EAN/GTIN:
     4051309935902
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
- vorverlegte Schulternähte
- Kempa CI-Label auf dem Ärmel
- Sehr elastisches Material

Material:
97% Baumwolle, 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
grau melange
Größe:
L
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,208
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Freizeit, Bekleidung Herren, Bekleidung Herren Kempa, Casual Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.