Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
uhlport GOAL 25 POLY JACKE, grün/lagune, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309943617
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221606
EAN/GTIN:
     4051309943617
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kinderjacke 152
kinder jacke
KRAGEN:
- College mit Rippe
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
grün/lagune
Größe:
152
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,264
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gestrickt, Trainingsanzüge gestrickt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.