Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, grün/lagune, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309943723
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221706
EAN/GTIN:
     4051309943723
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke dunkelgrün
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Kapuze
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT: flexibles Webmaterial
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen
- elastische Ärmelbünchen
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
grün/lagune
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,262
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170, Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gewebt, Trainingsanzüge gewebt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.