| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4051309943907 Herst.-Nr.: 100221806 EAN/GTIN: 4051309943907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KRAGEN: - Hochabschließender Kragen mit Reißverschluss SCHNITT: - Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit MATERIAL: - SMARTBREAHTE FIT FEATURES: - Sublimationsdesign - gedruckter uhlsport Schriftzug -elastische Rippeinsätze am Ärmel - hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET") MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100 % Polyester (recycelt) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialfarbbezeichnung: | grün/lagune | Größe: | XXL | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61103099 | Gewicht in kg: | 0,393 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |