Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport UHLSPORT AQUAGRIP HN, pacific blau/schwarz/fluo, Größe 8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport UHLSPORT AQUAGRIP HN, pacific blau/schwarz/fluo, Größe 8.5
uhlport UHLSPORT AQUAGRIP HN, pacific blau/schwarz/fluo, Größe 8.5
uhlport UHLSPORT AQUAGRIP HN, pacific blau/schwarz/fluo, Größe 8.5
Artikel-Nr.:
     6906-4051309950912
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     101127001
EAN/GTIN:
     4051309950912
Suchbegriffe:
Torwart-Handschuhe
Torwarthandschuhe
torwarthandschuhe uhlsport
torwarthandschuhe
HAFTSCHAUM
- uhlsport-AQUAGRIP-Schaum sorgt dank Aqua-Additiven gepaart mit „High- Grip-Elementen" für ein ultimatives Grip-Level bei Nasswetter
SCHNITT:
- Halb Negativ HANDSCHUHKÖRPER
- Neopren für optimalen Tragekomfort und Flexibilität
VERSCHLUSS:
- DUAL FIX SYSTEM: innovatives Verschlusssystem sorgt für optimale Fixierung und maximale Flexibilität des Handgelenks
FEATURES:
- geprägte REBOUND ZONE sorgt für Flexibilitiät und optimales Fausten
- FLEX ENTRY: neuartiger elastischer Einschlupf sorgt für maximale Flexibilität und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
pacific blau/schwarz/fluo
Größe:
8.5
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,296
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Torwart-Handschuhe uhlsport, Handschuhe Aquasoft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.