Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, schwarz/weiß, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309953760
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200364401
EAN/GTIN:
     4051309953760
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
- Rundhalsausschnitt
- farbiges Piping an der Schulternaht
- weit geschnittenes Aufwärmshirt
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,209
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kempa trikot, fussball trikots, trikot schwarz, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.