Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Kempa PLAYER SHOOTING SHIRT, weiß/schwarz, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309953821
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200364405
EAN/GTIN:
     4051309953821
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Fußball-Trikots
- Rundhalsausschnitt
- farbiges Pipingan der Schulternaht
- weit geschnittenes Aufwärmshirt
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,133
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot weiß, fussball trikots, kempa trikot, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.