Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Kempa PLAYER TANK TOP, weiß/schwarz, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309954231
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200364505
EAN/GTIN:
     4051309954231
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Kinder-Tank-Top
- Kontrasteinsatz an Arm- und Halsausschnitt
- Rundhalsausschnitt
- farbiges Piping an der Schulternaht
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz
Größe:
152
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,114
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Tank-Top (Kinder), Tanktop (Kinder), tank-top (kinder), Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots ärmellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.