Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Kempa REVERSIBLE TANK TOP, royal/weiß, Größe 128
Artikel-Nr.:
     6906-4051309956099
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200365104
EAN/GTIN:
     4051309956099
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Kinder-Tank-Top
- Wendetrikot aus leichtem Meshmaterial
- asymmetrischer Kragen
- farbiges Piping an der Schulternaht
- Kontrasteinsatz an am Arm- und Halsausschnitt
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- 2face dry tech
- Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
royal/weiß
Größe:
128
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,155
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Tank-Top (Kinder), Tanktop (Kinder), herren tank top, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots ärmellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.