Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Kempa Core 26 Hood Jacket, hope grün, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309976967
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366306
EAN/GTIN:
     4051309976967
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
kapuzenjacke dunkelgrün
- Kapuze mit Kempa-Wording und Innenfutter in Kontrastfarbe
- Zippergarage am Kragen
- Raglanärmel
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- zwei Reißverschlusstaschen
- Reißverschlüsse in Kontrastfarbe
60% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
hope grün
Größe:
164
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099
Gewicht in kg:
0,65
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, kapuzenjacke 170, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.