Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Kempa Core 26 Hood Jacket Women, hope grün, Größe XS
Artikel-Nr.:
     6906-4051309977384
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366406
EAN/GTIN:
     4051309977384
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelgrün
- Kapuze mit Kempa-Wording und Innenfutter in Kontrastfarbe
- Zippergarage am Kragen
- Raglanärmel
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- zwei Reißverschlusstaschen
- taillierter Schnitt
- Reißverschlüsse in Kontrastfarbe
60% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
hope grün
Größe:
XS
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099
Gewicht in kg:
0,7
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.