Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Kempa Core 26 T-Shirt, schwarz, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309978060
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200366101
EAN/GTIN:
     4051309978060
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts
- Rundhalsausschnitt mit schwarzem Kempa-Nackenband
- Raglanärmel
- elastisches Kempa-Wording
- Core-Aufdruck auf der linken Schulter
- elastisches Material
97% Baumwolle (Bio), 3% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
116
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000
Gewicht in kg:
0,3
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.