Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116
Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116
Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116
Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116
Kempa Wave 26 Shirt, hope grün/lagune, Größe 116
Artikel-Nr.:
     6906-4051309983293
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200365406
EAN/GTIN:
     4051309983293
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts grün
- Rundhalsausschnitt in Kontrastfarbe
- Welle mit Dreieckselementen
- elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
- Ärmelbündchen mit Kempa-Wording in Kontrastfarbe
- Trikotrückseite besteht aus leichtem und atmungsaktivem Material
- 2face dry tech
100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
hope grün/lagune
Größe:
116
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020
Gewicht in kg:
0,6
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.