Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 8
Kempa Powerline Supersoft HN, schwarz/rot/weiß, 8
Artikel-Nr.:
     6906-4051309986751
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101130801
EAN/GTIN:
     4051309986751
HAFTSCHAUM:
- Exklusiver SUPERSOFT-Latex
SCHNITT:
- Halb negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- atmungsaktiver und angenehmer Textilstoff
VERSCHLUSS:
- Umlaufende Latexlasche und Vollbandage für gute Handgelenkfixierung
FEATURES:
- geprägte REBOUND ZONE sorgt für Flexibilität und optimales Fausten
Material: Latex: 64%; Polyester: 24%; Nylon: 7%; Polyurethan: 5%

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/rot/weiß
Größe:
8
Ursprungsland:
Myanmar
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,28
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.