Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa uhlsport Aquagrip HN, pacific blau/fluo grün/we, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa uhlsport Aquagrip HN, pacific blau/fluo grün/we, 10
Kempa uhlsport Aquagrip HN, pacific blau/fluo grün/we, 10
Kempa uhlsport Aquagrip HN, pacific blau/fluo grün/we, 10
Artikel-Nr.:
     6906-4051309987307
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     101131301
EAN/GTIN:
     4051309987307
HAFTSCHAUM:
- AQUAGRIP-Schaum sorgt dank Aqua-Additiven gepaart mit „High-Grip- Elementen" für ein ultimatives Grip-Level bei Nasswetter
SCHNITT:
- Halb negativ
HANDSCHUHKÖRPER:
- AIRPRENE: atmungsaktives Trägermaterial für optimalen Tragekomfort
VERSCHLUSS:
- DUAL FIX SYSTEM: innovatives Verschlusssystem sorgt für optimale Fixierung und maximale Flexibilität des Handgelenks
FEATURES:
- REBOUND ZONE sorgt für maximale Flexibilität und optimales Fausten
- FLEX ENTRY: elastischer Einschlupf sorgt für maximale Flexibilität und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
pacific blau/fluo grün/we
Größe:
10
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
40151900
Gewicht in kg:
0,25
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.