Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
uhlport Essential Polo Shirt Prime, schwarz, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309989776
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100224901
EAN/GTIN:
     4051309989776
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- Kragenband und Knopfleiste in Kontrastfarbe
- Bündchen an der Ärmelöffnung
- Schlitzöffnung mit Ziernaht
- gestickter uhlsport-Schriftzug auf der Brust

Material:
65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle (Bio)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
152
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,3
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Unisex-T-Shirts, herren poloshirt, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.