Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
uhlport Save Goalkeeper Set Junior, rot/schwarz, Größe 140
Artikel-Nr.:
     6906-4051309995203
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100530304
EAN/GTIN:
     4051309995203
Suchbegriffe:
Bekleidung Teamsport
Torwart-Sets
Torwart-Sets uhlsport
Torwart-Sets mit Shorts
SHIRT:
- REACTION Sublimationsdruck auf beiden Ärmeln
- Rundhalskragen
- gedruckter uhlsport Schriftzug auf der linken Brustseite
- gepolsterter Ellbogenbereich
- kontrastfarbene Rippeinsätze an den Armbündchen
- SmartbreatheLITE Druck vorne

HOSE:
- gepolsterter Hüft- und Kniebereich
- abgesteppte Polster
- Polster mit kontrastfarbener Umstickung
- fixierte Kordel im Bund

- hergestellt aus recyceltem Polyester ("FOR THE PLANET")

MATERIALZUSAMMENSETZUNG:
SHIRT: Hauptstoff 1: 100% Polyester (recycelt) Haupstoff 2: 92% Polyester (recycelt) / 8% Elasthan
Hose:
100% Polyester (recycelt)



Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/schwarz
Größe:
140
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,25
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.