Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Team KA, schwarz, 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Team KA, schwarz, 116
Trikot Team KA, schwarz, 116
Artikel-Nr.:
     6906-4059562001426
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562001426
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Moderne Uni-Optik
  • Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
4233
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.