Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Team KA, schwarz, 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Team KA, schwarz, 140
Trikot Team KA, schwarz, 140
Artikel-Nr.:
     6906-4059562001440
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562001440
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Moderne Uni-Optik
  • Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
4233
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.