Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikot Team KA, schwarz, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trikot Team KA, schwarz, 164
Trikot Team KA, schwarz, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562001464
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562001464
Suchbegriffe:
Fußball-Trikots
Fußballtrikots
Trikot
Trikots
  • Moderne Uni-Optik
  • Rippkragen
Weitere Informationen:
Modell:
4233
Material 1:
Polyester-Interlock
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.