Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Classico, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Classico, schwarz, XL
Präsentationshose Classico, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562010176
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562010176
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren trainingshose
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
6550
Material 1:
Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.