Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Classico Kurzgrößen, marine, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Classico Kurzgrößen, marine, 24
Präsentationshose Classico Kurzgrößen, marine, 24
Artikel-Nr.:
     6906-4059562010947
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562010947
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren trainingshose
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Innenfutter aus Mesh
Weitere Informationen:
Modell:
6550S
Material 1:
Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Herren
Farbe:
marine
Größe:
24
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.