| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562017281 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562017281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bambini 38 x 21 x 32 cm (LxBxH)
- Junior 50 x 30 x 38 cm (LxBxH)
- Senior 60 x 35 x 43 cm (L x B x H)
- Geräumiges Hauptfach mit umlaufendem 2-Wege-Reißverschluss
- Bodenfach (Höhe Gr. 1: 10 cm, Gr. 2, 3: 14 cm)
- Mesh-Fach auf der linken Seite
- Tiefes Nassfach mit Reißverschluss auf der rechten Seite
- Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
- Größenverstellbarer, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 2050 | Material 1: | Polyester 600 D | Material 2: | 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 42029291900 | Herkunftsland: | PK | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | marine | Größe: | Senior (ca. 88 Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |