| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562018493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562018493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Innenslip aus Mesh bei Unisex- und Kindergrößen
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Keep Dry
- Ladies fit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 6207 | Material 1: | Stretch-Micro-Twill | Material 2: | 100 % Polyester | Material 3: | Innenslip: Waffle-Mesh | Material 4: | 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Men | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitsshort schwarz xxxl, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |