| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562018585 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562018585 |
| |
|
| | |
| - Innenslip aus Mesh bei Unisex- und Kindergrößen
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Keep Dry
- Ladies fit
Weitere Informationen: | | Modell: | 6207 | Material 1: | Stretch-Micro-Twill | Material 2: | 100 % Polyester | Material 3: | Innenslip: Waffle-Mesh | Material 4: | 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Kids | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts |
| | |
| |