Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Profi, schwarz, 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Profi, schwarz, 21
Präsentationshose Profi, schwarz, 21
Artikel-Nr.:
     6906-4059562019100
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562019100
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
damen trainingshose
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitennaht mit durchgehendem Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
6507
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Größe:
21
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.