Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Profi, schwarz, 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Profi, schwarz, 23
Präsentationshose Profi, schwarz, 23
Artikel-Nr.:
     6906-4059562019124
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562019124
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
damen trainingshose
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitennaht mit durchgehendem Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
6507
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Größe:
23
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.