Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Profi, schwarz, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Profi, schwarz, 36
Präsentationshose Profi, schwarz, 36
Artikel-Nr.:
     6906-4059562019216
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562019216
Suchbegriffe:
Damen-Trainingshose
Trainingshose (Damen)
damen trainingshose
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitennaht mit durchgehendem Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
6507
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
ID
Geschlecht:
Damen
Farbe:
schwarz
Größe:
36
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.