Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TW-Hose Profi, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TW-Hose Profi, schwarz, XL
TW-Hose Profi, schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562023756
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562023756
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • Abriebfeste und gepolsterte Kevlar Einsätze im Knie- und Hüftbereich
  • Ripp-Einsatz an der Wade
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
8935
Material 1:
Polyester-Piqué
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.