Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterhose Competition 2.0, schwarz, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterhose Competition 2.0, schwarz, 152
Polyesterhose Competition 2.0, schwarz, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562108446
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562108446
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kinder-Trainingshose
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • JAKO Stick Logo
Weitere Informationen:
Modell:
9218
Material 1:
Shiny-Polyester-Tricot
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
schwarz
Größe:
152
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.