| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562113945 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562113945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 6218 | Material 1: | Stretch-Micro-Twill | Material 2: | 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62046390900 | Herkunftsland: | MM | Geschlecht: | Kinder | Farbe: | schwarz | Größe: | 128 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |