Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationshose Competition 2.0 schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationshose Competition 2.0 schwarz S
Präsentationshose Competition 2.0 schwarz S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562115109
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562115109
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren trainingshose
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Innenfutter aus Mesh
  • Keep Dry
  • Ladies fit
Weitere Informationen:
Modell:
6518
Material 1:
Stretch-Micro-Twill
Material 2:
100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: Waffle-Mesh,
Material 4:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318900
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.