Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short Tight Compression 2.0, weiß, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short Tight Compression 2.0, weiß, 152
Short Tight Compression 2.0, weiß, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562123807
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562123807
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
  • Komfortbund in moderner Melange Optik
  • Elastisches Material mit leicht kompressiver Wirkung
  • Bodyfit
  • Mesh-Einsätze
  • Flatlock-Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
8551
Material 1:
Polyester-Stretch-Tech
Material 2:
87 % Polyester, 13 % Elasthan
Material 3:
Mesh-Einsatz
Material 4:
88 % Polyester, 12 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
weiß
Größe:
152
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.