| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562124118 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562124118 |
| |
|
| | |
| - Komfortbund in moderner Melange Optik
- Elastisches Material mit leicht kompressiver Wirkung
- Bodyfit
- Mesh-Einsätze
- Flatlock-Nähte
Weitere Informationen: | | Modell: | 8551 | Material 1: | Polyester-Stretch-Tech | Material 2: | 87 % Polyester, 13 % Elasthan | Material 3: | Mesh-Einsatz | Material 4: | 88 % Polyester, 12 % Elasthan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Herkunftsland: | PK | Geschlecht: | Kinder | Farbe: | citro | Größe: | 152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts |
| | |
| |