Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neckwarmer, rot, One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neckwarmer, rot, One Size
Neckwarmer, rot, One Size
Artikel-Nr.:
     6906-4059562188233
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562188233
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
jako halswärmer
  • Weiche Oberflächenstruktur für angenehmes Tragegefühl
  • Schnelltrocknend und atmungsaktiv
  • JAKO Stick Logo
Weitere Informationen:
Modell:
1292
Material 1:
Micro-Fleece
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61178080000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
rot
Größe:
One Size
Weitere Suchbegriffe: halswärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.