Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginghose Pro Casual, marine, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginghose Pro Casual, marine, M
Jogginghose Pro Casual, marine, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562205442
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562205442
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • 40 °C waschbar
  • Seitentaschen mit Reißverschluss und JAKO
  • Sportiver Schnitt
  • Weicher Griff
Weitere Informationen:
Modell:
6545
Material 1:
Soft-Doubleface-Polyester
Material 2:
77 % Polyester (46 % recycelt), 18 % Viskose, 5 % Elasthan
Material 3:
300 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
marine
Größe:
M
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.