Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short Pro Casual, aschgrau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Short Pro Casual, aschgrau, L
Short Pro Casual, aschgrau, L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562205763
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562205763
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
  • 40 °C waschbar
  • Seitentaschen mit Reißverschluss und JAKO
  • Sportiver Schnitt
  • Weicher Griff
Weitere Informationen:
Modell:
6245
Material 1:
Soft-Doubleface-Polyester
Material 2:
77 % Polyester (46 % recycelt), 18 % Viskose, 5 % Elasthan
Material 3:
300 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
aschgrau
Größe:
L
... > Lager 6906 > JAKO > Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.